Beli obeng 2 in 1 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Phoenix Contact Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp169.900

    Phoenix Contact Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Bit screwdriver, with 1/4inch quick-action chuck, handle length 119 mm, 2-component handle, with non-slip grip, suitable for bits according to DIN 3126-C 6.3 and E 6.3/ISO 1173, magnetic
  2. Garbin 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

  3. TOLSEN Screwdriver Phillips (Obeng)
    Mulai

    Rp9.900

    TOLSEN Screwdriver Phillips (Obeng)
    atribut:
    • Finish: Black Finish Magnetic Tip
    • Handle: Two-component Comfortable Grip
    • Material: CrV
  4. TOTAL Screwdriver Phillips (Obeng)
    Mulai

    Rp2.900

    TOTAL Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    Packed by poly bag.
  5. TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 32
    • Dimension 4 (mm): 14
    • Material: Vanadium Chrome Steel
    • Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
    • Dimension 1 (mm): 105
    • Dimension 2 (mm): 64
  6. THK Rod-end PHS Type (Right-hand Thread Type)
    Mulai

    Rp229.900

    THK Rod-end PHS Type (Right-hand Thread Type)
    Deskripsi:
    The structure is made of a special alloy that is well-fitted between the colored chromate-treated steel holder and the hard chrome-plated spherical inner ring, providing high rigidity and high wear resistance. Grease can be applied to the sliding surface from the Grease nipple.
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
    • Material: Holder: S35C (colored chromate treatment) Spherical inner ring: SUJ2 HRC58 or higher (hard chrome plating/treatment) Bush: Special copper alloy
    • Type: Right-hand thread type, Female thread type
  7. TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 111
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 31
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 6 (mm): 130
  8. CELLKIT Obeng Set Magnetik
    Mulai

    Rp47.900

    CELLKIT Obeng Set Magnetik
    Deskripsi:
    Merupakan obeng set bermagnet dengan perlengkapan.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Kantor dan lainnyaBaja chrome vanadium (CR-V) dengan tingkat kekerasan 50-52 HRC. Kemasan plastik ini terbuat dari PE original berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Spesifikasi mata obeng dan perlengkapannya: - Torx: T2, T4, T5, T6 - Pentalobe: P2 0.8 (IPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8, X) P5 1.2 (Macbook Air / Macbook Pro Retina) - Phillips (+): 1.5mm (IPhone dan Samsung); 2.0mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
    • Hardness Level: 50-52 HRC
  9. THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)
    Mulai

    Rp229.900

    THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)
    Deskripsi:
    The structure is made of a special alloy that is well-fitted between the colored chromate-treated steel holder and the hard chrome-plated spherical inner ring, providing high rigidity and high wear resistance. Grease can be applied to the sliding surface from the Grease nipple.
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
    • Material: Holder: S35C (colored chromate treatment) Spherical inner ring: SUJ2 HRC58 or higher (hard chrome plating treatment) Bush: Special copper alloy
    • Type: Left-hand thread type
  10. INGCO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp17.900

    INGCO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    INGCO 2-Way Stubby Screwdriver (PH2+SL6) // Obeng Cebol 2-Arah
    atribut:
    • Material: CR-V
  11. ENGINEER 2 Way Screwdriver Cushion Grip (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp239.900

    ENGINEER 2 Way Screwdriver Cushion Grip (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    -(+)/(-) two way that acts as two with one screwdriver and is convenient.-It can be used with various bits for electric screwdrivers and air screwdrivers.
    atribut:
    • Blade Edge: (+)No.2, (-)6
    • Shaft Length: 90mm
    • Total Length: 210mm
  12. TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Type: Slotted (-)
  13. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 413mm 300mm 27mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (+ ) PH1x75 MM (5 ) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mm
    atribut:
    • Type: Philips (+)
    • Material: Chrome Vanadium
  16. monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
    • Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Axis Material: Chrome Molybdenum
    • Handle Material: Thermoplastic Elastomer
  17. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  18. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  19. KRISBOW 2 Way Screwdriver Rubber Handle (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp62.900

    KRISBOW 2 Way Screwdriver Rubber Handle (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Rubber 2Way Screwdriver 6x100mm PH2 adalah obeng yang digunakan untuk pemasangan baut pada mesin atau komponen elektronik. Obeng bolak balik merek Krisbow dilapisi bahan karet berkualitas, tahan lama, memiliki dua bentuk fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, modern, dan effisien. Obeng bolak balik merek Krisbow dengan ukuran 6x100mm ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng bolak balik merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
    atribut:
    • Type: 2 way
    • Tip: Slot & Philip
    • Material: CrV
    • Dimensions (mm): 205x95x21
    • Applications: Fasten & release Screw
  20. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

Daftar Harga obeng 2 in 1 Terbaru March 2026
Phoenix Contact Screwdriver (Obeng)Rp169.900
Garbin 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp51.900
TOLSEN Screwdriver Phillips (Obeng)Rp9.900
TOTAL Screwdriver Phillips (Obeng)Rp2.900
TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Rp41.900
THK Rod-end PHS Type (Right-hand Thread Type)Rp229.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp42.900
CELLKIT Obeng Set MagnetikRp47.900
THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)Rp229.900
INGCO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp17.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait